RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G - linksschneidend, Ø11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 214110LI
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.066 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140337566
Sonepar Artikelnummer
121227007
Hersteller Artikelnummer
214110LI
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-11,0mm-Typ-LN
Hersteller Artikel Nr.:
214110LI
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.066 kg
Leistungsstarker, geschliffener Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durchmesser 11,0 mm Gesamtlänge 142,0 mm Spirallänge 94,0 mm


