RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G - linksschneidend, Ø12,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 214125LI
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.094 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140337627
Sonepar Artikelnummer
121226977
Hersteller Artikelnummer
214125LI
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-12,5mm-Typ-LN
Hersteller Artikel Nr.:
214125LI
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.094 kg
Leistungsstarker, geschliffener Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durchmesser 12,5 mm Gesamtlänge 151,0 mm Spirallänge 101,0 mm


