RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G - linksschneidend, Ø3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 214030LI
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140337108
Sonepar Artikelnummer
121227095
Hersteller Artikelnummer
214030LI
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-3,0mm-Typ-LN
Hersteller Artikel Nr.:
214030LI
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.002 kg
Leistungsstarker, geschliffener Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durchmesser 3,0 mm Gesamtlänge 61,0 mm Spirallänge 33,0 mm


