RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G - linksschneidend, Ø4,2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 214042LI
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140337207
Sonepar Artikelnummer
121227077
Hersteller Artikelnummer
214042LI
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-4,2mm-Typ-LN
Hersteller Artikel Nr.:
214042LI
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.006 kg
Leistungsstarker, geschliffener Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durchmesser 4,2 mm Gesamtlänge 75,0 mm Spirallänge 43,0 mm


