RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G - linksschneidend, Ø6,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 214065LI
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.018 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140337344
Sonepar Artikelnummer
121227068
Hersteller Artikelnummer
214065LI
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-6,5mm-Typ-LN
Hersteller Artikel Nr.:
214065LI
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.018 kg
Leistungsstarker, geschliffener Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durchmesser 6,5 mm Gesamtlänge 101,0 mm Spirallänge 63,0 mm


