RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G - linksschneidend, Ø7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 214070LI
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.022 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140337382
Sonepar Artikelnummer
121227074
Hersteller Artikelnummer
214070LI
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-7,0mm-Typ-LN
Hersteller Artikel Nr.:
214070LI
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.022 kg
Leistungsstarker, geschliffener Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durchmesser 7,0 mm Gesamtlänge 109,0 mm Spirallänge 69,0 mm


