RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G - linksschneidend, Ø9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 214090LI
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.042 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140337467
Sonepar Artikelnummer
121227023
Hersteller Artikelnummer
214090LI
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-9,0mm-Typ-LN
Hersteller Artikel Nr.:
214090LI
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.042 kg
Leistungsstarker, geschliffener Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durchmesser 9,0 mm Gesamtlänge 125,0 mm Spirallänge 81,0 mm


