RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G, Ø10,1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 214101
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.055 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140021977
Sonepar Artikelnummer
121227036
Hersteller Artikelnummer
214101
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-G-Kreuz-10,1mm
Hersteller Artikel Nr.:
214101
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.055 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 10,1 mm Gesamtlänge 133,0 mm Spirallänge 87,0 mm


