RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G, Ø11,2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 214112
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.072 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140022097
Sonepar Artikelnummer
121227009
Hersteller Artikelnummer
214112
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-G-Kreuz-11,2mm
Hersteller Artikel Nr.:
214112
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.072 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 11,2 mm Gesamtlänge 142,0 mm Spirallänge 94,0 mm


