RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G, Ø11,3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 214113
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.073 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140022103
Sonepar Artikelnummer
121227010
Hersteller Artikelnummer
214113
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-G-Kreuz-11,3mm
Hersteller Artikel Nr.:
214113
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.073 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 11,3 mm Gesamtlänge 142,0 mm Spirallänge 94,0 mm


