RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G, Ø11,4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 214114
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.074 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140022110
Sonepar Artikelnummer
121227011
Hersteller Artikelnummer
214114
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-G-Kreuz-11,4mm
Hersteller Artikel Nr.:
214114
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.074 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 11,4 mm Gesamtlänge 142,0 mm Spirallänge 94,0 mm


