RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G, Ø12,2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 214122
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.089 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140022196
Sonepar Artikelnummer
121226974
Hersteller Artikelnummer
214122
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-G-Kreuz-12,2mm
Hersteller Artikel Nr.:
214122
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.089 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 12,2 mm Gesamtlänge 151,0 mm Spirallänge 101,0 mm


