RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G, Ø12,4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 214124
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.093 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140022219
Sonepar Artikelnummer
121226976
Hersteller Artikelnummer
214124
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-G-Kreuz-12,4mm
Hersteller Artikel Nr.:
214124
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.093 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 12,4 mm Gesamtlänge 151,0 mm Spirallänge 101,0 mm


