RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G, Ø12,6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 214126
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.097 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140022233
Sonepar Artikelnummer
121226978
Hersteller Artikelnummer
214126
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-G-Kreuz-12,6mm
Hersteller Artikel Nr.:
214126
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.097 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 12,6 mm Gesamtlänge 151,0 mm Spirallänge 101,0 mm


