RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G, Ø13,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 214135
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.114 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140076250
Sonepar Artikelnummer
121226983
Hersteller Artikelnummer
214135
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-G-Kreuz-13,5mm
Hersteller Artikel Nr.:
214135
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.114 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 13,5 mm Gesamtlänge 160,0 mm Spirallänge 108,0 mm


