RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G, Ø14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 214140
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.127 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140076267
Sonepar Artikelnummer
121226984
Hersteller Artikelnummer
214140
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-G-Kreuz-14,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
214140
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.127 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 14,0 mm Gesamtlänge 160,0 mm Spirallänge 108,0 mm


