RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G, Ø15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 214150
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.153 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140076298
Sonepar Artikelnummer
121226986
Hersteller Artikelnummer
214150
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-G-Kreuz-15,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
214150
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.153 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 15,0 mm Gesamtlänge 169,0 mm Spirallänge 114,0 mm


