RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G, Ø16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 214160
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.190 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140076304
Sonepar Artikelnummer
121226988
Hersteller Artikelnummer
214160
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-G-Kreuz-16,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
214160
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.190 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 16,0 mm Gesamtlänge 178,0 mm Spirallänge 120,0 mm


