RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G, Ø16,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 214165
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.199 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140312419
Sonepar Artikelnummer
121226989
Hersteller Artikelnummer
214165
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-G-Kreuz-16,5mm
Hersteller Artikel Nr.:
214165
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.199 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 16,5 mm Gesamtlänge 184,0 mm Spirallänge 125,0 mm


