RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G, Ø17

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 214170
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.219 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140312426
Sonepar Artikelnummer
121226990
Hersteller Artikelnummer
214170
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-G-Kreuz-17,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
214170
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.219 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 17 mm Gesamtlänge 184,0 mm Spirallänge 125,0 mm


