RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G, Ø18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 214180
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.249 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140312440
Sonepar Artikelnummer
121226992
Hersteller Artikelnummer
214180
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-G-Kreuz-18,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
214180
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.249 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 18,0 mm Gesamtlänge 191,0 mm Spirallänge 130,0 mm


