RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G, Ø19

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 214190
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.284 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140312464
Sonepar Artikelnummer
121226994
Hersteller Artikelnummer
214190
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-G-Kreuz-19,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
214190
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.284 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 19,0 mm Gesamtlänge 198,0 mm Spirallänge 135,0 mm


