RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G, Ø19,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 214195
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.304 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140312471
Sonepar Artikelnummer
121226995
Hersteller Artikelnummer
214195
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-G-Kreuz-19,5mm
Hersteller Artikel Nr.:
214195
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.304 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 19,5 mm Gesamtlänge 205,0 mm Spirallänge 140,0 mm


