RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G, Ø20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 214201
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.319 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140312501
Sonepar Artikelnummer
121226996
Hersteller Artikelnummer
214201
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-G-Kreuz-20,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
214201
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.319 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 20,0 mm Gesamtlänge 205,0 mm Spirallänge 140,0 mm


