RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G, Ø3,25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2140325
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140033215
Sonepar Artikelnummer
121227098
Hersteller Artikelnummer
2140325
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-G-Kreuz-3,25mm
Hersteller Artikel Nr.:
2140325
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.004 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 3,25 mm Gesamtlänge 65,0 mm Spirallänge 36,0 mm


