RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G, Ø7,2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 214072
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.024 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140021670
Sonepar Artikelnummer
121227039
Hersteller Artikelnummer
214072
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-G-Kreuz-7,2mm
Hersteller Artikel Nr.:
214072
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.024 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 7,2 mm Gesamtlänge 109,0 mm Spirallänge 69,0 mm


