RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G, Ø7,3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 214073
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.025 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140021687
Sonepar Artikelnummer
121227041
Hersteller Artikelnummer
214073
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-G-Kreuz-7,3mm
Hersteller Artikel Nr.:
214073
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.025 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 7,3 mm Gesamtlänge 109,0 mm Spirallänge 69,0 mm


