RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G, Ø9,4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 214094
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.045 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140021892
Sonepar Artikelnummer
121227028
Hersteller Artikelnummer
214094
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-G-Kreuz-9,4mm
Hersteller Artikel Nr.:
214094
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.045 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 9,4 mm Gesamtlänge 125,0 mm Spirallänge 81,0 mm


