RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G TiN, Ø0,7mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 250007T
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140125750
Sonepar Artikelnummer
121225807
Hersteller Artikelnummer
250007T
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-TiN-Ø0,7mm
Hersteller Artikel Nr.:
250007T
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.001 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 0,7 mm Gesamtlänge 28,0 mm Spirallänge 9,0 mm


