RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G TiN, Ø0,8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 250008T
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140125767
Sonepar Artikelnummer
121225808
Hersteller Artikelnummer
250008T
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-TiN-Ø0,8mm
Hersteller Artikel Nr.:
250008T
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.001 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 0,8 mm Gesamtlänge 30,0 mm Spirallänge 10,0 mm


