RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G TiN, Ø10,8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 250108T
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.064 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140126481
Sonepar Artikelnummer
121225685
Hersteller Artikelnummer
250108T
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-TiN-Ø10,8mm
Hersteller Artikel Nr.:
250108T
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.064 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 10,8 mm Gesamtlänge 142,0 mm Spirallänge 94,0 mm


