RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G TiN, Ø10,9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 250109T
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.065 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140126498
Sonepar Artikelnummer
121225688
Hersteller Artikelnummer
250109T
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-TiN-Ø10,9mm
Hersteller Artikel Nr.:
250109T
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.065 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 10,9 mm Gesamtlänge 142,0 mm Spirallänge 94,0 mm


