RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G TiN, Ø11,2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 250112T
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.072 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140126511
Sonepar Artikelnummer
121225698
Hersteller Artikelnummer
250112T
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-TiN-Ø11,2mm
Hersteller Artikel Nr.:
250112T
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.072 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 11,2 mm Gesamtlänge 142,0 mm Spirallänge 94,0 mm


