RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G TiN, Ø11,6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 250116T
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.083 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140126542
Sonepar Artikelnummer
121225703
Hersteller Artikelnummer
250116T
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-TiN-Ø11,6mm
Hersteller Artikel Nr.:
250116T
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.083 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 11,6 mm Gesamtlänge 142,0 mm Spirallänge 94,0 mm


