RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G TiN, Ø11,7mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 250117T
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.084 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140126559
Sonepar Artikelnummer
121225704
Hersteller Artikelnummer
250117T
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-TiN-Ø11,7mm
Hersteller Artikel Nr.:
250117T
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.084 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 11,7 mm Gesamtlänge 142,0 mm Spirallänge 94,0 mm


