RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G TiN, Ø12,2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 250122T
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.089 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140126597
Sonepar Artikelnummer
121225711
Hersteller Artikelnummer
250122T
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-TiN-Ø12,2mm
Hersteller Artikel Nr.:
250122T
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.089 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 12,2 mm Gesamtlänge 151,0 mm Spirallänge 101,0 mm


