RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G TiN, Ø12,8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 250128T
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.099 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140126641
Sonepar Artikelnummer
121225717
Hersteller Artikelnummer
250128T
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-TiN-Ø12,8mm
Hersteller Artikel Nr.:
250128T
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.099 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 12,8 mm Gesamtlänge 151,0 mm Spirallänge 101,0 mm


