RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G TiN, Ø14,0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 250140T
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.127 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140126672
Sonepar Artikelnummer
121225721
Hersteller Artikelnummer
250140T
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-TiN-Ø14,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
250140T
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.127 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 14,0 mm Gesamtlänge 160,0 mm Spirallänge 108,0 mm


