RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G TiN, Ø14,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 250145T
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.140 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140126689
Sonepar Artikelnummer
121225722
Hersteller Artikelnummer
250145T
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-TiN-Ø14,5mm
Hersteller Artikel Nr.:
250145T
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.140 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 14,5 mm Gesamtlänge 169,0 mm Spirallänge 114,0 mm


