RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G TiN, Ø15,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 250155T
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.166 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140126702
Sonepar Artikelnummer
121225724
Hersteller Artikelnummer
250155T
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-TiN-Ø15,5mm
Hersteller Artikel Nr.:
250155T
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.166 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 15,5 mm Gesamtlänge 178,0 mm Spirallänge 120,0 mm


