Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G TiN, Ø15/64 Zoll

kopierenkopieren
RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G TiN, Ø15/64 Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 250812T

  • Geeignet für Stahl - Ja

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82075060

  • Gewicht - 0.014 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140104069

Sonepar Artikelnummer

121228914

Hersteller Artikelnummer

250812T

Hersteller Typ

SPB-DIN338-HSS-TiN-Ø15/64-inch

Hersteller Artikel Nr.:

250812T

Geeignet für Stahl:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.014 kg

Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 15/64 Zoll Gesamtlänge 3 7/8 Zoll Spirallänge 2 5/8 Zoll