RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G TiN, Ø16,0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 250160T
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.190 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140126719
Sonepar Artikelnummer
121225725
Hersteller Artikelnummer
250160T
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-TiN-Ø16,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
250160T
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.190 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 16,0 mm Gesamtlänge 178,0 mm Spirallänge 120,0 mm


