RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G TiN, Ø4,1mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 250041T
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140125996
Sonepar Artikelnummer
121225847
Hersteller Artikelnummer
250041T
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-TiN-Ø4,1mm
Hersteller Artikel Nr.:
250041T
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.006 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 4,1 mm Gesamtlänge 75,0 mm Spirallänge 43,0 mm


