RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G TiN, Ø4,3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 250043T
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140126009
Sonepar Artikelnummer
121225850
Hersteller Artikelnummer
250043T
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-TiN-Ø4,3mm
Hersteller Artikel Nr.:
250043T
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.006 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 4,3 mm Gesamtlänge 80,0 mm Spirallänge 47,0 mm


