RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G TiN, Ø4,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 250045T
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140068149
Sonepar Artikelnummer
121225852
Hersteller Artikelnummer
250045T
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-TiN-Ø4,5mm
Hersteller Artikel Nr.:
250045T
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.007 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 4,5 mm Gesamtlänge 80,0 mm Spirallänge 47,0 mm


