RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G TiN, Ø6,0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 250060T
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.014 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140068170
Sonepar Artikelnummer
121225742
Hersteller Artikelnummer
250060T
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-TiN-Ø6,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
250060T
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.014 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 6,0 mm Gesamtlänge 93,0 mm Spirallänge 57,0 mm


