RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G TiN, Ø6,1mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 250061T
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.016 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140126122
Sonepar Artikelnummer
121225743
Hersteller Artikelnummer
250061T
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-TiN-Ø6,1mm
Hersteller Artikel Nr.:
250061T
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.016 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 6,1 mm Gesamtlänge 101,0 mm Spirallänge 63,0 mm


