RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G TiN, Ø6,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 250065T
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.018 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140068187
Sonepar Artikelnummer
121225748
Hersteller Artikelnummer
250065T
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-TiN-Ø6,5mm
Hersteller Artikel Nr.:
250065T
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.018 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 6,5 mm Gesamtlänge 101,0 mm Spirallänge 63,0 mm


