RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G TiN, Ø8,4mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 250084T
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.034 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140126290
Sonepar Artikelnummer
121225770
Hersteller Artikelnummer
250084T
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-TiN-Ø8,4mm
Hersteller Artikel Nr.:
250084T
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.034 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 8,4 mm Gesamtlänge 117,0 mm Spirallänge 75,0 mm


