RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G TiN, Ø8,75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2500875T
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140126870
Sonepar Artikelnummer
121225773
Hersteller Artikelnummer
2500875T
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-TiN-Ø8,75mm
Hersteller Artikel Nr.:
2500875T
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.040 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 8,75 mm Gesamtlänge 125,0 mm Spirallänge 81,0 mm


